Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαλοβική κεφαλή ISO 14581, μπλε αδρανοποιημένος επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8 (A2K)
Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαλοβική κεφαλή ISO 14581, μπλε αδρανοποιημένος επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8 (A2K) - 1
Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαλοβική κεφαλή ISO 14581, μπλε αδρανοποιημένος επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8 (A2K) - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαλοβική κεφαλή ISO 14581, μπλε αδρανοποιημένος επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8 (A2K)

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 13 εκδόσεις
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
Αύξηση στην παραγωγικότητα συναρμολόγησης



Όταν χρησιμοποιούνται εξαλοβικά (TX) εξαρτήματα στερέωσης για τη σύνδεση στοιχείων, η δύναμη μεταφέρεται σε μεγάλο εμβαδόν επιφάνειας στις πλευρές της κεφαλής αντί να συγκεντρώνεται σε ένα σημείο, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στις εξαγωνικές υποδοχές. Αυτό παρέχει μια σειρά από πλεονεκτήματα:


  • Μειωμένη φθορά εργαλείων

  • Το εργαλείο δεν ολισθαίνει, καθώς η δύναμη κατανέμεται με βέλτιστο τρόπο

  • Δεν προκαλούνται ζημιές στην επιφανειακή επικάλυψη

  • Χωρίς ταλάντευση

  • Η βίδα τοποθετείται με ασφάλεια


Οι εξαλοβικές υποδοχές πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο DIN EN ISO 10664


  • Ως αποτέλεσμα, τα συνδετικά στοιχεία με εξαλοβικές κεφαλές είναι τυποποιημένα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν παγκοσμίως

Ανακοίνωση
  • Οι διαστάσεις κεφαλής στις βίδες με φρεζάτη κεφαλή ISO 14581 έχουν μετρηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7721

  • Κάποιες βίδες με μικρές διαστάσεις έχουν σπείρωμα μέχρι την κεφαλή, βλ. επίσης το πρότυπο ISO 14581

  • Τα φρεζαρίσματα για τις κεφαλές βιδών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14581 πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 15065