Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Βίδα με κυλινδρική, χαμηλή κεφαλή με εξαλοβική υποδοχή ISO 14580, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4-70
Βίδα με κυλινδρική, χαμηλή κεφαλή με εξαλοβική υποδοχή ISO 14580, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4-70 - 1
Βίδα με κυλινδρική, χαμηλή κεφαλή με εξαλοβική υποδοχή ISO 14580, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4-70 - 2
Βίδα με κυλινδρική, χαμηλή κεφαλή με εξαλοβική υποδοχή ISO 14580, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4-70 - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Βίδα με κυλινδρική, χαμηλή κεφαλή με εξαλοβική υποδοχή ISO 14580, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4-70

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Ανακοίνωση

Αύξηση στην παραγωγικότητα συναρμολόγησης



Όταν χρησιμοποιούνται συνδετικά στοιχεία με εξαλοβική (TX) υποδοχή, η δύναμη μεταδίδεται σε περιοχή με μεγάλο εμβαδόν στις πλευρές της κεφαλής αντί να συγκεντρώνεται σε ένα σημείο, όπως συμβαίνει στις κεφαλές με εξαγωνική υποδοχή. Αυτό παρέχει μια σειρά από πλεονεκτήματα:


  • Μειωμένη φθορά εργαλείων

  • Το εργαλείο δεν ολισθαίνει, καθώς η δύναμη κατανέμεται με βέλτιστο τρόπο

  • Δεν προκαλούνται ζημιές στην επιφανειακή επικάλυψη

  • Χωρίς ταλάντευση

  • Η βίδα τοποθετείται με ασφάλεια


Οι εξαλοβικές υποδοχές πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο DIN EN ISO 10664


  • Ως αποτέλεσμα, τα συνδετικά στοιχεία με εξαλοβικές υποδοχές είναι τυποποιημένα και μπορούν να χρησιμοποιούνται παγκοσμίως