Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξαγωνικό παξιμάδι με φλάντζα DIN 6923, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Το πρότυπο DIN 6923 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1661. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (το λεπτό σπείρωμα καταργήθηκε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για το μέγεθος M10 άλλαξε από 15 mm σε 16 mm).
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!