Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Στρογγυλή χαλύβδινη αλυσίδα, μακρύς κρίκος
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
					Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ονομαστική διάμετρος 2 mm και 3 mm
Αλυσίδα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα Α4 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 5685, μέρος 1, σχήμα G
Ονομαστική διάμετρος 4 mm και πάνω
Αλυσίδα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα Α4 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 763
Αλυσίδα γενικής χρήσης
π.χ. για τον αποκλεισμό περιοχών ή για προστασία κατά της απώλειας εξαρτημάτων
Αυτές οι αλυσίδες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων σύμφωνα με τους όρους του προτύπου DIN 15003 σε συνδυασμό με γερανούς ή ανυψωτικό εξοπλισμό. Ο χρήστης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος σε περίπτωση χρήσης αυτών των αλυσίδων για στατική ανάρτηση φορτίων, π.χ. φωτιστικών σωμάτων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!