Ονομαστική διάμετρος 2 mm και 3 mm
Αλυσίδα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα Α4 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 5685, μέρος 1, σχήμα G
Ονομαστική διάμετρος 4 mm και πάνω
Αλυσίδα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα Α4 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 763
Αλυσίδα γενικής χρήσης
π.χ. για τον αποκλεισμό περιοχών ή για προστασία κατά της απώλειας εξαρτημάτων
Αυτές οι αλυσίδες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων σύμφωνα με τους όρους του προτύπου DIN 15003 σε συνδυασμό με γερανούς ή ανυψωτικό εξοπλισμό. Ο χρήστης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος σε περίπτωση χρήσης αυτών των αλυσίδων για στατική ανάρτηση φορτίων, π.χ. φωτιστικών σωμάτων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!