Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
ABS/ABH 12 COMPACT 12 V, σετ 2 σε 1 με τσάντα, 6 τμχ.
Δύο επαναφορτιζόμενα ηλεκτρικά εργαλεία M-CUBE® 12 V σε τσάντα εργαλείων υψηλής ποιότητας με ισχυρές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες M-CUBE® και ταχυφορτιστή
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
ABS 12 COMPACT
Μικρές διαστάσεις, μικρό βάρος και εργονομική σχεδίαση, ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας του μοτέρ και τσοκ δραπάνου με καστάνια και λειτουργία κλειδώματος.
ABH 12 COMPACT
Ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας του μοτέρ, μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, εργονομική σχεδίαση πολύ μικρών διαστάσεων για ξεκούραστη εργασία σε μικρά έργα διάτρησης
Τσάντα εργαλείων
Κατασκευή από πολυεστέρα υψηλής ποιότητας, με ιμάντα για τον ώμο, μονοκόμματο φερμουάρ και πλαστικό αδιάβροχο περίβλημα βάσης. Παρέχει άφθονο χώρο όχι μόνο για τα ηλεκτρικά εργαλεία αλλά και για παρελκόμενα, εργαλεία χειρός, αναλώσιμα κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!