Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ετικέτες καλωδίων με δυνατότητα γραφής

Ετικέτα καλωδίων με δυνατότητα γραφής
ΚΑΡΤΕΛΑΚΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Αρ. είδους 0967123075
EAN 4099618101250

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Διαθέτει προδιάτρηση
  • Αυτοκόλλητο

  • Αντοχή στο σκούπισμα και τη φθορά (σε σχέση με τους ανεξίτηλους μαρκαδόρους)

  • Αντοχή στη γήρανση

  • Βολική μορφή - ιδανική για επιτόπου σήμανση
Ανακοίνωση

Για να εξασφαλίσετε μόνιμα ευανάγνωστη σήμανση, χρησιμοποιήστε τον ειδικό μαρκαδόρο με εξαιρετικά λεπτή μύτη 0,4 mm, αρ. είδους 0967909101 ή τον ειδικό μαρκαδόρο με εξαιρετικά λεπτή μύτη 0,6 mm, αρ. είδους 0967909201.

Αντοχή στο νερό, το λάδι, το γράσο, το οινόπνευμα, τους διαλύτες, τις αλκαλικές ουσίες και τις επιδράσεις του περιβάλλοντος.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για αναγνώριση αγωγών και καλωδίων με μεγαλύτερες διαμέτρους.

Οδηγίες
  • Για σήμανση με ανεξίτηλους μαρκαδόρους

  • Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό από σκόνη, λάδι, γράσο και βρομιά

Μήκος x πλάτος

75 x 23 mm

Πάχος υλικού

0,08 mm

Μέγ. διάμετρος καλωδίου

14 mm

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-70 to 140 °C

Χρώμα

Διαφανές, Λευκό

Υλικό

Πολυολεφίνη

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες