Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ετικέτες καλωδίων με δυνατότητα γραφής
Διαθέτει προδιάτρηση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Αυτοκόλλητο
- Αντοχή στο σκούπισμα και τη φθορά (σε σχέση με τους ανεξίτηλους μαρκαδόρους)
- Αντοχή στη γήρανση
- Βολική μορφή - ιδανική για επιτόπου σήμανση
Για να εξασφαλίσετε μόνιμα ευανάγνωστη σήμανση, χρησιμοποιήστε τον ειδικό μαρκαδόρο με εξαιρετικά λεπτή μύτη 0,4 mm, αρ. είδους 0967909101 ή τον ειδικό μαρκαδόρο με εξαιρετικά λεπτή μύτη 0,6 mm, αρ. είδους 0967909201.
Αντοχή στο νερό, το λάδι, το γράσο, το οινόπνευμα, τους διαλύτες, τις αλκαλικές ουσίες και τις επιδράσεις του περιβάλλοντος.
Για αναγνώριση αγωγών και καλωδίων με μεγαλύτερες διαμέτρους.
- Για σήμανση με ανεξίτηλους μαρκαδόρους
- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό από σκόνη, λάδι, γράσο και βρομιά
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!