Μαγνήτης νεοδυμίου με άγκιστρο ασφαλείας
Μαγνήτης με άγκιστρο ασφαλείας
ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
Αρ. είδους 0957575921
EAN 4062856487752
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εφαρμογή
Προϊόν κατάλληλο για χρήση σε όλες τις μαγνητικές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ως γάντζος οροφής και της χρήσης σε κεκλιμένες επιφάνειες.
Δυνατότητες χρήσης σε διάφορες εφαρμογές
Θεωρητικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε εφαρμογή ανάρτησης. Για παράδειγμα, για την ανάρτηση κλειδιών, πινακίδων, ενδυμάτων, πετσετών, καθώς και αντικειμένων που χρησιμοποιούνται ειδικά σε λευκούς πίνακες.
Σχεδίαση φιλική προς τον χρήστη
Χαλύβδινο περίβλημα και μεγάλο, καμπυλωτό χαλύβδινο άγκιστρο με μεγάλη ακτίνα και στρογγυλεμένη επιφάνεια για προστασία του μπροστινού τμήματος.
Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στη συσκευασία.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για όλα τα είδη που μπορούν να αναρτώνται ευέλικτα σε μαγνητικές επιφάνειες.
Υλικό | Χάλυβας |
Διάμετρος | 38 mm |
Ύψος | 25 mm |
Χρώμα | Φωτεινό ασημί |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 50 kg |