Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μαγνήτης νεοδυμίου με άγκιστρο ασφαλείας
Ο μαγνήτης νεοδυμίου με λειτουργία άγκιστρου ασφαλείας επιτρέπει τη στερέωση μεγαλύτερων φορτίων σε μαγνητικές επιφάνειες. Η λειτουργία άγκιστρου ασφαλείας επιτρέπει επίσης την περιστροφή και την κλίση των στερεωμένων αντικειμένων με ευέλικτο τρόπο.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εφαρμογή
Προϊόν κατάλληλο για χρήση σε όλες τις μαγνητικές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ως γάντζος οροφής και της χρήσης σε κεκλιμένες επιφάνειες.
Δυνατότητες χρήσης σε διάφορες εφαρμογές
Θεωρητικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε εφαρμογή ανάρτησης. Για παράδειγμα, για την ανάρτηση κλειδιών, πινακίδων, ενδυμάτων, πετσετών, καθώς και αντικειμένων που χρησιμοποιούνται ειδικά σε λευκούς πίνακες.
Σχεδίαση φιλική προς τον χρήστη
Χαλύβδινο περίβλημα και μεγάλο, καμπυλωτό χαλύβδινο άγκιστρο με μεγάλη ακτίνα και στρογγυλεμένη επιφάνεια για προστασία του μπροστινού τμήματος.
Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στη συσκευασία.
Για όλα τα είδη που μπορούν να αναρτώνται ευέλικτα σε μαγνητικές επιφάνειες.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!