Κωνικός μαγνήτης νεοδυμίου
Μαγνήτης κωνικού σχήματος
ΚΩΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Αρ. είδους 0957575920
EAN 4062856487769
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οργάνωση
Διευθετήστε εύκολα τις απεικονίσεις που θέλετε με τη βοήθεια του κωνικού μαγνήτη. Το σχήμα διευκολύνει εξαιρετικά το άδραγμα.
Ευελιξία
Χάρη στη μαγνητική λειτουργία του, ο κωνικός μαγνήτης προσφέρει μεγάλη ευελιξία όσον αφορά τη στερέωση και την ανάρτηση διάφορων ειδών. Μια άλλη επιλογή είναι η στερέωση ενός νήματος ή σύρματος ανάμεσα σε δύο μαγνήτες. Για παράδειγμα, για την ανάρτηση εικόνων ή εγγράφων.
Αποθήκευση
Χάρη στη μαγνητική λειτουργία του, ο κωνικός μαγνήτης μπορεί να αποθηκεύεται σε οποιοδήποτε τμήμα της μαγνητικής επιφάνειας όταν δεν χρησιμοποιείται.
Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στη συσκευασία.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για χρήση σε οποιεσδήποτε μαγνητικές επιφάνειες, όπως οι λευκοί πίνακες.
Υλικό | Χάλυβας |
Διάμετρος | 12 mm |
Ύψος | 16 mm |
Χρώμα | Φωτεινό ασημί |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 3,5 kg |