Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κωνικός μαγνήτης νεοδυμίου
Ως ευέλικτο βοήθημα στερέωσης, ο κωνικός μαγνήτης επιτρέπει τη στερέωση εγγράφων, αφισών και σημειώσεων σε μαγνητικές επιφάνειες, όπως λευκοί πίνακες και άλλα μαγνητικά αντικείμενα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Οργάνωση
Διευθετήστε εύκολα τις απεικονίσεις που θέλετε με τη βοήθεια του κωνικού μαγνήτη. Το σχήμα διευκολύνει εξαιρετικά το άδραγμα.
Ευελιξία
Χάρη στη μαγνητική λειτουργία του, ο κωνικός μαγνήτης προσφέρει μεγάλη ευελιξία όσον αφορά τη στερέωση και την ανάρτηση διάφορων ειδών. Μια άλλη επιλογή είναι η στερέωση ενός νήματος ή σύρματος ανάμεσα σε δύο μαγνήτες. Για παράδειγμα, για την ανάρτηση εικόνων ή εγγράφων.
Αποθήκευση
Χάρη στη μαγνητική λειτουργία του, ο κωνικός μαγνήτης μπορεί να αποθηκεύεται σε οποιοδήποτε τμήμα της μαγνητικής επιφάνειας όταν δεν χρησιμοποιείται.
Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στη συσκευασία.
Κατάλληλο για χρήση σε οποιεσδήποτε μαγνητικές επιφάνειες, όπως οι λευκοί πίνακες.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!