Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ηχοαπορροφητική επένδυση

Επένδυση για προστασία από το θόρυβο
ΨΑΘΑ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ

Αρ. είδους 0890100065

EAN 4011231819701

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ηχοαπορροφητική επένδυση

Αρ. είδους 0890100065
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
Για απορρόφηση των θορύβων, θερμομόνωση και βελτίωση της εμφάνισης του καπό και της πόρτας του πορτ-μπαγκάζ, των πορτών κ.λπ.
  • Πατάκια από μαλακό αφρό πολυουρεθάνης

  • Χρώμα: Αφρός: Γκρι, επάνω στρώμα: Μαύρο

  • Με περίκλειστο, πολύ ελαστικό επάνω στρώμα από πολυουρεθάνη στη μία πλευρά

  • Αυτοκόλλητο

  • Ανθεκτικά στο νερό, το αλμυρό νερό, το λάδι κινητήρα, τους διαλύτες κ.λπ.

  • Μη διαπερατά από τον αέρα και τα περισσότερα υγρά

  • Ισχυρή δύναμη συγκόλλησης

  • Ανθεκτική σε θερμοκρασίες -30°C έως +80 °C (1 ώρα στους +180 °C)
Ανακοίνωση

Φυλάσσετε το προϊόν ερμητικά σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό μέρος, σε θερμοκρασίες μεταξύ +15 °C και +25 °C, χωρίς έκθεση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Διάρκεια αποθήκευσης 12 μήνες.

Οι αντιπυρικές ιδιότητες του αφρώδους υλικού πληρούν της απαιτήσεις του προτύπου FMVSS 302

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για ηχομόνωση σε μηχανήματα, περιβλήματα διακοπτών, μονάδες κλιματισμού, αγωγούς εξαερισμού και μεταλλικές επενδύσεις. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μεταλλικές επενδύσεις σε κατασκευή αυτοκινήτων (κινητήρας και πορτ-μπαγκάζ).

Οδηγίες

Για να επιτευχθεί σωστή συγκόλληση, η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, χωρίς σκόνη, λάδι και γράσο και να φέρει φορτίο. Η επιφάνεια πρέπει να ελεγχθεί για συμβατότητα με το καθαριστικό/την αυτοκόλλητη επίστρωση. Προχωρήστε προσεκτικά κατά τη συγκόλληση, καθώς μόλις η αυτοκόλλητη επίστρωση έρθει σε επαφή με την επιφάνεια, δεν μπορεί να γίνει καμία διόρθωση. Βεβαιωθείτε ότι ασκείται επαρκής πίεση και ότι αποφεύγονται οι θύλακες αέρα κατά την εφαρμογή.

Υλικό

Πολυουρεθάνη

Χρώμα

Ανθρακί

Μήκος x πλάτος x πάχος

1000 x 500 x 10 mm

Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή

-30 °C

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

80 °C

Αριθμός τεμαχίων

2 Stck(pcs)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες