Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ηχοαπορροφητική επένδυση
Για απορρόφηση των θορύβων, θερμομόνωση και βελτίωση της εμφάνισης του καπό και της πόρτας του πορτ-μπαγκάζ, των πορτών κ.λπ.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Πατάκια από μαλακό αφρό πολυουρεθάνης
- Χρώμα: Αφρός: Γκρι, επάνω στρώμα: Μαύρο
- Με περίκλειστο, πολύ ελαστικό επάνω στρώμα από πολυουρεθάνη στη μία πλευρά
- Αυτοκόλλητο
- Ανθεκτικά στο νερό, το αλμυρό νερό, το λάδι κινητήρα, τους διαλύτες κ.λπ.
- Μη διαπερατά από τον αέρα και τα περισσότερα υγρά
- Ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
- Ανθεκτική σε θερμοκρασίες -30°C έως +80 °C (1 ώρα στους +180 °C)
Φυλάσσετε το προϊόν ερμητικά σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό μέρος, σε θερμοκρασίες μεταξύ +15 °C και +25 °C, χωρίς έκθεση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Διάρκεια αποθήκευσης 12 μήνες.
Οι αντιπυρικές ιδιότητες του αφρώδους υλικού πληρούν της απαιτήσεις του προτύπου FMVSS 302
Για ηχομόνωση σε μηχανήματα, περιβλήματα διακοπτών, μονάδες κλιματισμού, αγωγούς εξαερισμού και μεταλλικές επενδύσεις. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μεταλλικές επενδύσεις σε κατασκευή αυτοκινήτων (κινητήρας και πορτ-μπαγκάζ).
Για να επιτευχθεί σωστή συγκόλληση, η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, χωρίς σκόνη, λάδι και γράσο και να φέρει φορτίο. Η επιφάνεια πρέπει να ελεγχθεί για συμβατότητα με το καθαριστικό/την αυτοκόλλητη επίστρωση. Προχωρήστε προσεκτικά κατά τη συγκόλληση, καθώς μόλις η αυτοκόλλητη επίστρωση έρθει σε επαφή με την επιφάνεια, δεν μπορεί να γίνει καμία διόρθωση. Βεβαιωθείτε ότι ασκείται επαρκής πίεση και ότι αποφεύγονται οι θύλακες αέρα κατά την εφαρμογή.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!