Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βάση εργαλείων

Βάσεις εργαλείων
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ & ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

Αρ. είδους 0714937130

EAN 4052703296880

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βάση εργαλείων

Αρ. είδους 0714937130
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
Διατηρεί πρόχειρα τα πιο σημαντικά εργαλεία για το σέρβις ελαστικών

4 ισχυροί μαγνήτες με δύναμη συγκράτησης έως 5 kg για πολλές χρήσεις


Ιδανική για στερέωση σε πλατφόρμες ανύψωσης ή εργαλειοθήκες



Διατηρεί τα απαραίτητα εργαλεία ακριβώς εκεί που εργάζεστε


Π.χ. κατσαβίδι αέρος, ροπόκλειδο και έως τέσσερα καρυδάκια



Στηρίγματα επικαλυμμένα με εμβάπτιση για προστασία


και ασφαλή αποθήκευση των εργαλείων



Ισχυρή και ανθεκτική


  • Κατασκευή από χάλυβα πάχους 1,6 mm

  • Μαύρη επιφάνεια με επικάλυψη πούδρας
Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος (B)

102 mm

Υλικό

Χάλυβας

Ύψος (H)

395 mm

Πάχος υλικού

1,6 mm

Βάθος (B1)

117 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες