Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βάση εργαλείων
Διατηρεί πρόχειρα τα πιο σημαντικά εργαλεία για το σέρβις ελαστικών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
4 ισχυροί μαγνήτες με δύναμη συγκράτησης έως 5 kg για πολλές χρήσεις
Ιδανική για στερέωση σε πλατφόρμες ανύψωσης ή εργαλειοθήκες
Διατηρεί τα απαραίτητα εργαλεία ακριβώς εκεί που εργάζεστε
Π.χ. κατσαβίδι αέρος, ροπόκλειδο και έως τέσσερα καρυδάκια
Στηρίγματα επικαλυμμένα με εμβάπτιση για προστασία
και ασφαλή αποθήκευση των εργαλείων
Ισχυρή και ανθεκτική
- Κατασκευή από χάλυβα πάχους 1,6 mm
- Μαύρη επιφάνεια με επικάλυψη πούδρας
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!