Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πιστόλι εκτόνωσης Με τυπικό κοντό ακροφύσιο

Πιστόλι εκτόνωσης
ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ

Αρ. είδους 071492114
EAN 4099618064791

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πιστόλι εκτόνωσης Με τυπικό κοντό ακροφύσιο

Αρ. είδους 071492114
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
  • Υλικό: Χυτευμένο αλουμίνιο

  • Σύνδεσμος 1/4" από ορείχαλκο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Σχεδίαση

0° ίσιος

Μήκος σωλήνα

31 mm

Κατανάλωση αέρα

390 l/min

Σύνδεση πεπιεσμένου αέρα

1/4 ίντσας

Μέγ. πίεσης λειτουργίας

12 bar

Υλικό

Αλουμίνιο χυτευμένο υπό πίεση

Διάμετρος οπής ακροφυσίου

2,5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες