Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ψαλίδι λαμαρίνας

Ψαλίδι Ideal με ασφάλεια
ΨΑΛΙΔΙ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥ ΔΕΞΙΟ

Αρ. είδους 071403 11
EAN 4011231707794

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ψαλίδι λαμαρίνας

Αρ. είδους 071403 11
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
Η γεωμετρία της κόψης και η ευνοϊκή επενέργεια μοχλού επιτρέπουν την υψηλή απόδοση κοπής των 1,8 mm σε λαμαρίνες και 1,2 mm σε V2A καθώς και εξαιρετικά χαρακτηριστικά ομαλής κοπής.
  • Η ποσότητα της απαιτούμενης δύναμης μειώνεται με τη χρήση

  • Οι λεπτές οδοντώσεις στις λεπίδες εμποδίζουν την ολίσθηση της λαμαρίνας

  • Οι λαβές με επικάλυψη PVC και προστατευτικό ολίσθησης βελτιώνουν την ασφάλεια κατά την εργασία

  • Αυτόματο άνοιγμα χάρη στο ενσωματωμένο ελατήριο

  • Μηχανισμός κλειδώματος

  • Εργονομικά σχεδιασμένο σχήμα λαβής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Σχεδίαση

Κοπή με το δεξί χέρι

Μέγ. ικανότητα κοπής σε μεταλλικό φύλλο

1,8 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής σε ανοξείδωτο χάλυβα

1,2 mm

Μήκος

260 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες