Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Ταξινόμηση
Αριθμός ειδών που βρέθηκαν: 2, σε 4 εκδόσεις
Η μεγάλη γωνία ανοίγματος της κεφαλής του ψαλιδιού και οι επίπεδες σφυρήλατες σιαγόνες επιτρέπουν την κοπή πολύ κλειστών καμπυλών
Η γεωμετρία της κόψης και η ευνοϊκή επενέργεια μοχλού επιτρέπουν την υψηλή απόδοση κοπής των 1,8 mm σε λαμαρίνες και 1,2 mm σε V2A καθώς και εξαιρετικά χαρακτηριστικά ομαλής κοπής.
Υπάρχουν περισσότερα αποτελέσματα αναζήτησης. Για πιο ακριβή αποτελέσματα, καθορίστε περισσότερες παραμέτρους.
Δείτε αυτό ή χρησιμοποιήστε διαφορετικό όρο αναζήτησης.