Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ψαλίδι ίσιας κοπής

Ψαλίδι συνεχούς κοπής
ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΟ ΔΕΞΙ

Αρ. είδους 071403 02
EAN 4011231707589

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Η μεγάλη γωνία ανοίγματος της κεφαλής του ψαλιδιού και οι επίπεδες σφυρήλατες σιαγόνες επιτρέπουν την κοπή πολύ κλειστών καμπυλών
  • Η ποσότητα της απαιτούμενης δύναμης μειώνεται με τη χρήση

  • Οι λεπτές οδοντώσεις στις λεπίδες εμποδίζουν την ολίσθηση της λαμαρίνας

  • Οι λαβές με επικάλυψη PVC και προστατευτικό ολίσθησης βελτιώνουν την ασφάλεια κατά την εργασία

  • Αυτόματο άνοιγμα χάρη στο ενσωματωμένο ελατήριο

  • Μηχανισμός κλειδώματος

  • Εργονομικά σχεδιασμένο σχήμα λαβής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Σχεδίαση

Κοπή με το δεξί χέρι

Μέγ. ικανότητα κοπής σε μεταλλικό φύλλο

1,5 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής σε ανοξείδωτο χάλυβα

1 mm

Μήκος

210 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες