Ροδέλα διέλευσης καλωδίων, διπλής όψης
Χιτώνιο καλωδίου, διπλή φλάντζα
(ΕΠ)ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Αρ. είδους 05616663
EAN 4011231474597
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αντοχή στη διάβρωση, στις καιρικές συνθήκες (ακτινοβολία UV, όζον), στα οξέα και στα ασθενή καυστικά διαλύματα, σε βραχυχρόνια διαβροχή με λάδι και διαλύτες (π.χ. καύσιμο)
- Περιοχή θερμοκρασιών: -40 °C έως +120 °C
- Ανοχές σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3302-1 M2
- Υλικό: Καουτσούκ EPDM
- Χρώμα: μαύρο
Συμμόρφωση με την Οδηγία RοHS
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Εσωτερική διάμετρος (d) | 16 mm |
Οπή διάτρησης (D1) | 24 mm |
Εξωτερική διάμετρος (D) | 30 mm |
Πάχος εγκατάστασης (h1) | 3 mm |
Ύψος (H) | 11 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | EPDM - Διενικό μονομερές αιθυλοπροπυλενικό καουτσούκ |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
ISO | 3302 |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 120 °C |