- Αντοχή στη διάβρωση, στις καιρικές συνθήκες (ακτινοβολία UV, όζον), στα οξέα και στα ασθενή καυστικά διαλύματα, σε βραχυχρόνια διαβροχή με λάδι και διαλύτες (π.χ. καύσιμο)
- Περιοχή θερμοκρασιών: -40 °C έως +120 °C
- Ανοχές σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3302-1 M2
- Υλικό: Καουτσούκ EPDM
- Χρώμα: μαύρο
Συμμόρφωση με την Οδηγία RοHS
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!