Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα διέλευσης καλωδίων, διπλής όψης

Χιτώνιο καλωδίου, διπλή φλάντζα
(ΕΠ)ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Αρ. είδους 05616662
EAN 4011231474566

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα διέλευσης καλωδίων, διπλής όψης

Αρ. είδους 05616662

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Αντοχή στη διάβρωση, στις καιρικές συνθήκες (ακτινοβολία UV, όζον), στα οξέα και στα ασθενή καυστικά διαλύματα, σε βραχυχρόνια διαβροχή με λάδι και διαλύτες (π.χ. καύσιμο)

  • Περιοχή θερμοκρασιών: -40 °C έως +120 °C

  • Ανοχές σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3302-1 M2

  • Υλικό: Καουτσούκ EPDM

  • Χρώμα: μαύρο

Συμμόρφωση με την Οδηγία RοHS

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Εσωτερική διάμετρος (d)

13 mm

Οπή διάτρησης (D1)

21 mm

Εξωτερική διάμετρος (D)

26 mm

Πάχος εγκατάστασης (h1)

2 mm

Ύψος (H)

9 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

EPDM - Διενικό μονομερές αιθυλοπροπυλενικό καουτσούκ

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

ISO

3302

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 120 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες