Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συνδετικό στοιχείο ταχείας σύνδεσης VARIFIX® Power Lock 41 για όλα τα πρoφίλ 41, δυνατότητα χρήσης σε εξωτερικούς χώρους
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Γρήγορη τοποθέτηση που εξοικονομεί χρόνο χάρη στην περιστροφή κατά 90°
- Εφαρμοστή σύνδεση με θετική ασφάλιση ανάμεσα στις ράγες στερέωσης και τα παρελκόμενα
- Δυνατότητα τοποθέτησης από ένα μόνο άτομο, καθώς δεν υπάρχει ανάγκη συγκράτησης στη θέση που βρίσκεται
- Δυνατότητα οποιασδήποτε κατασκευής με χρήση της αντίστοιχης σειράς παρελκομένων
Πιστοποίηση Cradle to Cradle®
- Αναβάθμιση του κτιρίου με μη επικίνδυνες ουσίες
- Ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για GreenBuilding και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τα LEED®, BREEAM® και DGNB
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Για όλες τις ράγες με προφίλ 41 σε εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους
Βλ. ξεχωριστές οδηγίες τοποθέτησης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!