Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με πτερύγια piasta, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις με υποδοχή AW
Με τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt για τις διαμέτρους 3,9 mm, 4,2 mm και 4,8 mm
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Διμεταλλική (ανοξείδωτος χάλυβας A2/σκληρυμένο άκρο διάτρησης κατασκευασμένο από χάλυβα ενανθράκωσης)
- Επικάλυψη RUSPERT (ασημί)
- Με σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης
- Φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις για χρήση σε μαλακό και ελαφρύ ξύλο
- Σύστημα υποδοχής AW για καλύτερη μετάδοση ροπής, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και βέλτιστο κεντράρισμα
- Οι βίδες piasta με πτερύγια πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλες δοκιμές για να διαπιστώνεται η δυνατότητα χρήσης για κάθε εφαρμογή.
- Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται μόνο με εργαλεία εφαρμογής με στοπ βάθους και σύνδεσμο με δαγκάνα
- Πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλο δραπανοκατσάβιδο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με στοπ βάθους) με αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες
- Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται
- Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να εισάγονται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος
∅ 3,9/4,2/4,8 mm)
Για χρήση σε ξύλινες σανίδες, γυψοσανίδες και πλάκες ορυκτών κατασκευαστικών υλικών με τσιμέντο που τοποθετούνται με χαλύβδινα προφίλ λεπτού τοιχώματος.
Πώς λειτουργεί
- Η εξαναγκασμένη προώθηση της βίδας εμποδίζεται από τα πτερύγια που τρυπούν το ξύλο
- Η κεντρική οπή διανοίγεται στην υποκείμενη κατασκευή. Τα πτερύγια σπάζουν μόλις έλθουν σε επαφή με το μέταλλο
- Οι πρώτες στροφές της βίδας κόβουν το σπείρωμα και στη συνέχεια η υπόλοιπη βίδα βιδώνεται στο σπείρωμα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!