Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα piasta® τύπου πεταλούδας, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις με υποδοχή AW
Με τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt για τις διαμέτρους 3,9 mm, 4,2 mm και 4,8 mm
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Διμεταλλική (ανοξείδωτος χάλυβας A2/άκρο διάτρησης κατασκευασμένο από σκληρυμένο χάλυβα)
- Επικάλυψη RUSPERT® (ασημί)
- Με αυτοκοχλιούμενο σπείρωμα
- Φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις για χρήση σε μαλακά ξύλα
Σύστημα κεφαλής AW:
- Βελτιωμένη μετάδοση ροπής
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Βέλτιστο κεντράρισμα
- Καλύτερο αποτέλεσμα στερέωσης χάρη στο ξεκούραστο βίδωμα. Η απαιτούμενη πίεση επαφής για τη μετάδοση των ροπών είναι σημαντικά χαμηλότερη
- Μέγιστη δυνατή επιφάνεια επαφής της μύτης στην κεφαλή της βίδας
- Η ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης εμποδίζει τις ζημιές στην προστατευτική επιφανειακή επικάλυψη και εξασφαλίζει καλύτερη προστασία από τη διάβρωση
- Η αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα piasta πρέπει να υποβάλλεται σε κατάλληλες δοκιμές για να διαπιστωθεί η δυνατότητα χρήσης σε κάθε περίπτωση εφαρμογής. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται μόνο με εργαλεία εφαρμογής με στοπ βάθους και σύνδεσμο με δαγκάνα
- Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)
- Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται
- Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος
∅ 3,9/4,2/4,8 mm)
Για χρήση σε ξύλινες σανίδες, γυψοσανίδες και πλάκες ορυκτών κατασκευαστικών υλικών με τσιμέντο που τοποθετούνται με χαλύβδινα προφίλ λεπτού τοιχώματος.
Πώς λειτουργεί
- Η εξαναγκασμένη προώθηση της βίδας εμποδίζεται από τα πτερύγια που τρυπούν το ξύλο
- Η κεντρική οπή διανοίγεται στην υποκείμενη κατασκευή. Τα πτερύγια σπάζουν μόλις έλθουν σε επαφή με το μέταλλο
- Οι πρώτες στροφές της βίδας κόβουν το σπείρωμα και στη συνέχεια η υπόλοιπη βίδα βιδώνεται στο σπείρωμα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!