Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Αυτοδιάτρητη βίδα με πτερύγια, με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις Με κεφαλή AW pias®
Αυτοδιάτρητη βίδα με πτερύγια, με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις Με κεφαλή AW pias® - 1
Αυτοδιάτρητη βίδα με πτερύγια, με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις Με κεφαλή AW pias® - 2
Αυτοδιάτρητη βίδα με πτερύγια, με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις Με κεφαλή AW pias® - 3
Αυτοδιάτρητη βίδα με πτερύγια, με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις Με κεφαλή AW pias® - 4
Αυτοδιάτρητη βίδα με πτερύγια, με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις Με κεφαλή AW pias® - 5
Αυτοδιάτρητη βίδα με πτερύγια, με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις Με κεφαλή AW pias® - 6

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Αυτοδιάτρητη βίδα με πτερύγια, με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις Με κεφαλή AW pias®

Με τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt για τις διαμέτρους 3,9 mm, 4,2 mm και 4,8 mm

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας



Με αυτοκοχλιούμενο σπείρωμα



Φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις για χρήση σε σκληρά και μαλακά ξύλα



Σύστημα κεφαλής AW


  • Βελτιωμένη μετάδοση ροπής

  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

  • Βέλτιστο κεντράρισμα

  • Καλύτερο αποτέλεσμα στερέωσης χάρη στο ξεκούραστο βίδωμα. Η απαιτούμενη πίεση επαφής για τη μετάδοση των ροπών είναι σημαντικά χαμηλότερη

  • Μέγιστη δυνατή επιφάνεια επαφής της μύτης στην κεφαλή της βίδας

  • Η ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης εμποδίζει τις ζημιές στην προστατευτική επιφανειακή επικάλυψη, οπότε εξασφαλίζει καλύτερη προστασία από τη διάβρωση
Ανακοίνωση
  • Το προτεινόμενο μέγεθος για το μέγιστο πάχος ξύλου lH υπολογίστηκε αναφορικά με το μέγιστο πάχος εξαρτήματος σύνδεσης lU της υποκείμενης επιφάνειας!

  • Η αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® πρέπει να υποβάλλεται σε κατάλληλες δοκιμές για να διαπιστωθεί η δυνατότητα χρήσης σε κάθε περίπτωση εφαρμογής. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται μόνο με εργαλεία εφαρμογής με στοπ βάθους και σύνδεσμο με δαγκάνα

  • Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)

  • Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται

  • Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος

Για 3,9/4,2/4,8 mm ∅


Γενική οικοδομική άδεια Z-14.4-634


Για χρήση σε ξύλινες σανίδες, γυψοσανίδες και πλάκες ορυκτών κατασκευαστικών υλικών με τσιμέντο που τοποθετούνται με χαλύβδινα προφίλ λεπτού τοιχώματος.

Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται να υπάρχει υγρασία. Για συνδετικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται οικοδομική άδεια, πρέπει πάντα να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην άδεια και ειδικότερα στο Μέρος 2 «Ειδικοί κανονισμοί».