Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® τύπου πεταλούδας, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις με υποδοχή AW
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias<SUP>®</SUP> τύπου πεταλούδας, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις με υποδοχή AW - 1
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias<SUP>®</SUP> τύπου πεταλούδας, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις με υποδοχή AW - 2
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias<SUP>®</SUP> τύπου πεταλούδας, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις με υποδοχή AW - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® τύπου πεταλούδας, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις με υποδοχή AW

Η αυτοδιάτρητη βίδα εξοικονομεί έως 50% του απαιτούμενου χρόνου για τη στερέωση ξύλων σε μεταλλικές υποκείμενες κατασκευές

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις
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
Επικάλυψη RUSPERT® (γκρι)



Αντιδιαβρωτική προστασία


Περίπου 500 ώρες, καμία διάβρωση μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 - NSS



Σύστημα κεφαλής AW:


  • Βελτιωμένη μετάδοση ροπής

  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

  • Βέλτιστο κεντράρισμα

  • Καλύτερο αποτέλεσμα στερέωσης χάρη στο ξεκούραστο βίδωμα. Η απαιτούμενη πίεση επαφής για τη μετάδοση των ροπών είναι σημαντικά χαμηλότερη

  • Μέγιστη δυνατή επιφάνεια επαφής της μύτης στην κεφαλή της βίδας

  • Η ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης εμποδίζει τις ζημιές στην προστατευτική επιφανειακή επικάλυψη και εξασφαλίζει καλύτερη προστασία από τη διάβρωση
Ανακοίνωση
  • Η αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias πρέπει να υποβάλλεται σε κατάλληλες δοκιμές για να διαπιστωθεί η δυνατότητα χρήσης σε κάθε περίπτωση εφαρμογής. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται μόνο με εργαλεία εφαρμογής με στοπ βάθους και σύνδεσμο με δαγκάνα.

  • Το μέγιστο μήκος του εξαρτήματος σύνδεσης υπολογίζεται ως ακολούθως: Πάχος ξύλου και πάχος επιφάνειας lU = μέγ. μήκος εξαρτήματος σύνδεσης

  • Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)

  • Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται

  • Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος

Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται να υπάρχει υγρασία. Για συνδετικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται οικοδομική άδεια, πρέπει πάντα να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην άδεια και ειδικότερα στο Μέρος 2 "Ειδικοί κανονισμοί".