Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σύνδεσμος φόρτισης μέσω USB AUL 18 COMPACT M-CUBE
Ο προσαρμογέας φόρτισης USB επιτρέπει τη χρήση της μπαταρίας του μηχανήματος για τη λειτουργία δύο φορτιστών USB-C με ισχύ 45 W και 12 W
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Η σχεδίαση μικρών διαστάσεων επιτρέπει τη φορητή χρήση των αποθεμάτων ενέργειας
- Η υψηλή ισχύς φόρτισης των 45 W και 12 W επιτρέπει τη γρήγορη φόρτιση μιας κατάλληλης τελικής συσκευής
- Οι μονάδες φόρτισης με σύνδεση USB-C εξασφαλίζουν τη δυνατότητα γενικής χρήσης σε smartphone, tablet, φορητούς υπολογιστές και πολλές άλλες συσκευές
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!