Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ηλεκτρική σκούπα στεγνού καθαρισμού TSS 12.0 COMPACT
Ισχυρή ηλεκτρική σκούπα στεγνού καθαρισμού με μικρές διαστάσεις για επαγγελματική χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές καθαρισμού
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ισχυρή και αθόρυβη [62 db (A)] ηλεκτρική σκούπα στεγνού καθαρισμού για χρήση σε περιοχές όπου δεν επιτρέπονται δυνατοί θόρυβοι ακόμα και κατά τις εργάσιμες ώρες
- Εξαιρετικά μικρές διαστάσεις χάρη στη βολική θήκη που εξασφαλίζει εύκολη αποθήκευση του σωλήνα αναρρόφησης και του πέλματος της σκούπας πάνω στη συσκευή με τρόπο που εξοικονομεί χώρο
- Υψηλή ευκολία κίνησης χάρη στους δύο ελαστικοποιημένους τροχούς και τους δύο περιστρεφόμενους τροχίσκους
- Προϊόν εξαιρετικά ασφαλές έναντι ανατροπής χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους
- Το καλώδιο ρεύματος μήκους 12 m τυλίγεται εύκολα και τακτοποιημένα γύρω από την κεφαλή της τουρμπίνας ή αναρτάται στο αναδιπλούμενο άγκιστρο καλωδίου
- Η ενσωματωμένη πρίζα επιτρέπει τη σύνδεση της ηλεκτρικής βούρτσας αναρρόφησης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω αύξηση του αποτελέσματος καθαρισμού της ηλεκτρικής σκούπας
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!