Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λιπαντικό λάδι κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα NSF H3
Υγρό, άχρωμο ειδικό λιπαντικό για λίπανση περιοχών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ειδικό υγρό λιπαντικό
- Εξαιρετικές λιπαντικές ιδιότητες σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στο χαμηλό ιξώδες
- Η καθαριστική δράση εξασφαλίζει μέγιστη προστασία σε μηχανήματα και εξαρτήματα μετάδοσης/μεταφοράς που εκτίθενται σε υδραυλικές καταπονήσεις
- Μειωμένη κατανάλωση
- Καμία υποβάθμιση της εμφάνισης σε περίπτωση τυχαίας επαφής του λιπαντικού με τα προϊόντα
Άγευστο και άοσμο
- Δεν αλλάζει τη γεύση ή την οσμή των τροφίμων, οπότε εξασφαλίζει ότι τα τρόφιμα διατηρούν τις εγγυημένες ιδιότητες τους
- Μεγάλο εύρος εφαρμογών στην παραγωγή, τη μεταφορά ή/και τη συσκευασία τροφίμων, φαρμακευτικών ειδών και καλλυντικών, όπου μπορεί να προκύψει τυχαία επαφή με τα προϊόντα
Εγκεκριμένο από την LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern), μια εταιρεία πιστοποίησης δομικών σχεδιάσεων στη Βαυαρία της Γερμανίας.
- Δεν είναι επιβλαβές για την υγεία
- Δεν προκαλεί βλάβη στο δέρμα και στους βλεννογόνους
- Μη τοξικό
Αντοχή σε θερμοκρασίες από -10° C έως +180° C
Μεγάλη διάρκεια ζωής του λιπαντικού σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών
Καλή συμβατότητα με τα διάφορα υλικά
Μεγάλο εύρος εφαρμογών σε διάφορες επιφάνειες, όπως αλουμίνιο, ανοξείδωτος χάλυβας, πλαστικά συμβατά με ορυκτέλαια, π.χ. PD, PE, PS, νάιλον, πολυανθρακικά υλικά, υαλονήματα, σκληρά εποξειδικά υλικά όπως τα υαλονήματα κ.λπ.
Υδρόφοβο
- Υδροαπωθητικό
- Καλές αντιδιαβρωτικές ιδιότητες
Για υγρή λίπανση σε τσιμούχες βαλβίδων, μηχανήματα συσκευασίας, δακτυλίους στεγανοποίησης, κινητήριους μηχανισμούς, μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα και οδηγούς μπουζονιών, μεντεσέδες και αλυσοτροχούς, καθώς και σε μηχανικές διατάξεις στους κλάδους τροφίμων, ποτών, φαρμακευτικών ειδών, ειδών υγιεινής και νοσοκομειακής περίθαλψης κ.λπ. Λίπανση μαχαιριών στη χαρτοβιομηχανία αλλά και βελονών σε πλεκτικές μηχανές. Η λίπανση διατηρείται επίσης σε μηχανήματα μεταφοράς και συστήματα που δέχονται υδραυλικά φορτία. Μεταφορά ψαριών, φρούτων και λαχανικών, μηχανές θερισμού, περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα, λίπανση εργαλείων κήπου και σχετικού εξοπλισμού και βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων γενικά.
Καθαρίστε και απομακρύνετε το γράσο από την περιοχή προς λίπανση. Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Ψεκάστε μια λεπτή στρώση λιπαντικού για τη βιομηχανία τροφίμων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!