Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Δεματικό καλωδίων KBL MZUV κατασκευή από πολυαμίδιο με μεταλλική γλώσσα, αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία μαύρο χρώμα
Δεματικό καλωδίων KBL MZUV κατασκευή από πολυαμίδιο με μεταλλική γλώσσα, αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία μαύρο χρώμα - 1
Δεματικό καλωδίων KBL MZUV κατασκευή από πολυαμίδιο με μεταλλική γλώσσα, αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία μαύρο χρώμα - 2
Δεματικό καλωδίων KBL MZUV κατασκευή από πολυαμίδιο με μεταλλική γλώσσα, αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία μαύρο χρώμα - 3
Δεματικό καλωδίων KBL MZUV κατασκευή από πολυαμίδιο με μεταλλική γλώσσα, αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία μαύρο χρώμα - 4

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Δεματικό καλωδίων KBL MZUV κατασκευή από πολυαμίδιο με μεταλλική γλώσσα, αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία μαύρο χρώμα

Δεματικό για δέσιμο καλωδίων, πλεξούδων καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων σε εγκαταστάσεις εξωτερικών και εσωτερικών χώρων με αυξημένες απαιτήσεις ελάχιστης αντοχής σε εφελκυσμό

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις
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
Αντοχή στη διάβρωση


  • Κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αντιμαγνητικό κλείσιμο με μεταλλική ασφάλεια κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 316

  • Εξαιρετικά αποτελέσματα πρόσδεσης ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες όπως υγρασία, θερμότητα, ψύχος κ.λπ.

  • Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενο, στιβαρό και ανθεκτικό στους κραδασμούς και τις εξωτερικές επιδράσεις

  • Προϊόν κατάλληλο για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους


Δεν διαθέτει κοφτερές ακμές και παρέχει ασφαλή εφαρμογή


  • Στρογγυλεμένη και λεία εξωτερική επιφάνεια, ώστε να μην προκαλείται ζημιά στη μόνωση των καλωδίων κ.λπ.

  • Επιπλέον, το λείο σώμα χωρίς δόντια ή αυλακώσεις μειώνει τον αριθμό των σημείων υπερβολικής καταπόνησης

  • Η ελαφρώς ανάγλυφη εσωτερική επιφάνεια του δεματικού εξασφαλίζει ότι το δεματικό καλωδίων εφαρμόζει με ασφάλεια στη δέσμη των καλωδίων


Γρήγορη τοποθέτηση και εύκολος χειρισμός


  • Ελαφρώς κεκλιμένο, μυτερό άκρο και μονοκόμματο κλείσιμο τύπου σφήνας

  • Ευκολότερη τοποθέτηση με τα κεκλιμένα άκρα του δεματικού 2,3 + 3,6 + 4,8 mm

  • Δεν απαιτούνται πρόσθετα εργαλεία συναρμολόγησης


Αυξημένη ασφάλεια για τον χρήστη


  • Αυξημένες τιμές αντοχής σε εφελκυσμό σε σύγκριση με τα τυπικά δεματικά καλωδίων με πλαστικές ασφάλειες


Βολική συσκευασία για επιλεγμένες διαστάσεις


  • Άνοιγμα χωρίς εργαλεία χάρη στη διάτρηση

  • Επανασφραγιζόμενη συσκευασία που κλείνει με φερμουάρ

  • Με διάτρηση ευρωπαϊκού τύπου
Ανακοίνωση
  • Απαιτείται προσοχή σε περίπτωση χρήσης ισχυρών ανόργανων οξέων ή/και οξειδωτικών χημικών ουσιών, ιδίως σε υψηλές θερμοκρασίες

  • Δεν είναι ανθεκτικό σε ανόργανα οξέα ή/και οξειδωτικές χημικές ουσίες

Τα ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία δεματικά καλωδίων πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 4892-2: Πλαστικά - Ακτινοβόληση συνθετικών υλικών ή έκθεση εξοπλισμού στις καιρικές συνθήκες - μέρος 2: λαμπτήρες τόξου ξένον. Για τα δεματικά καλωδίων με αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, απαιτούνται 1.000 ώρες ακτινοβόλησης ή έκθεσης στις καιρικές συνθήκες με αυτήν τη μέθοδο δοκιμής σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 62275, EN 62275 και UL 1565.



Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει μια σύντομη δοκιμή. Τα αποτελέσματα αυτής της δοκιμής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατά προσέγγιση υπολογισμό της πραγματικής διάρκειας ζωής των δεματικών καλωδίων που εκτίθενται σε ακτινοβολία ή υφίστανται καταπόνηση με λαμπτήρες υπεριώδους ακτινοβολίας.


Ορισμένοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τον βαθμό συσχέτισης μεταξύ των σύντομων δοκιμών με εργαστηριακές φωτεινές πηγές και της πραγματικής έκθεσης σε εξωτερικές φωτεινές πηγές σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας:


α) Διαφορές στη φασματική κατανομή των εργαστηριακών φωτεινών πηγών και του φωτός ημέρας


β) Χρονικές περίοδοι καταπόνησης ή ακτινοβόλησης, κατά τις οποίες χρησιμοποιείται συνεχής καταπόνηση και ακτινοβόληση με φως από εργαστηριακή φωτεινή πηγή χωρίς περιόδους σκότους


γ) Συνθήκες καταπόνησης ή ακτινοβόλησης κατά τις οποίες προκύπτουν πολύ συχνές μεταβολές μεταξύ υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών δοκιμής ή δημιουργούνται μη ρεαλιστικές απότομες μεταπτώσεις της θερμοκρασίας


δ) Μη ρεαλιστικά υψηλά ή χαμηλά επίπεδα υγρασίας


ε) Απουσία βιολογικών παραγόντων ή ρύπων.