Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSS DIN 338, τύπος RN 130° 19 τμχ.
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSS DIN 338, τύπος RN 130° 19 τμχ. - 1
 -  - 2
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSS DIN 338, τύπος RN 130° 19 τμχ. - 3
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSS DIN 338, τύπος RN 130° 19 τμχ. - 4
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSS DIN 338, τύπος RN 130° 19 τμχ. - 5
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSS DIN 338, τύπος RN 130° 19 τμχ. - 6

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSS DIN 338, τύπος RN 130° 19 τμχ.

Η κασετίνα μικρών διαστάσεων για το σύστημα ORSY περιέχει χαλύβδινες αιχμές διάτρησης ακριβείας για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • 20% χαμηλότερη δύναμη προώθησης σε σύγκριση με τις συμβατικές αιχμές διάτρησης, ταχύτερη πρόοδος της διαδικασίας και πιο ομαλός τρόπος εργασίας χάρη στη βελτιστοποιημένη εγκάρσια λέπτυνση του κεντρικού πυρήνα.

  • Σημειακή διάτρηση ακρίβειας χωρίς κεντράρισμα, ακόμα και σε καμπύλες επιφάνειες, χάρη στο βελτιστοποιημένο σημείο διαχωρισμού.

  • Ιδανικό προϊόν για διάνοιξη οπών με δράπανο καροτιέρας.

  • Πολύ ακριβής γεωμετρία αιχμής για ακριβείς οπές διάτρησης.

  • Επιφάνεια κατεργασμένη με ατμούς για καλή πρόσφυση των υγρών κοπής και μειωμένη συσσώρευση αποθέσεων υλικού.

  • Πρακτική κασετίνα συστήματος μικρών διαστάσεων κατάλληλη για το σύστημα ORSY. Διαθέτει χρήσιμα χαρακτηριστικά, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα.