Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κρουστικό δράπανο με μπαταρία H 18-MA
Πολύ πρακτικό κρουστικό δράπανο 18 V με μπαταρία για κρουστικές διατρήσεις σε μπετόν, πέτρα και τοιχοποιία, καθώς και για ελαφριές εργασίες κοπής με σκαρπέλο. Ιδανικό για οπές διαμέτρου 6–10 mm. Δυνατότητα επιλογής ισχύος μπαταρίας χάρη στο σύστημα PICK YOUR POWER.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ελάχιστη κόπωση κατά την εργασία
Μικρές διαστάσεις και βάρος μόλις 2,6 kg
Μοτέρ χωρίς ψήκτρες για ελάχιστη φθορά
Περισσότερες διατρήσεις ανά φόρτιση μπαταρίας χάρη στην καλύτερη χρήση της ενέργειας.
Για διάφορες χρήσεις
Πρόσθετη λειτουργία σκαρπέλου
Εξαιρετικός φωτισμός της περιοχής εργασίας
Φως LED
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!