Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γωνιακός τροχός για χρήση με τα δύο χέρια EAG 20-230
Πολύ ισχυρός γωνιακός λειαντήρας 2000 W για δίσκους με μέγιστη διάμετρο 230 mm
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Βέλτιστη θέση εργασίας
Πρόσθετη λαβή με δυνατότητα βιδώματος πάνω, δεξιά ή αριστερά
Λιγότερη κόπωση στην εργασία
Κύρια λαβή με ελαστική επικάλυψη και απόσβεση κραδασμών στη βοηθητική λαβή
Ομαλή εκκίνηση
Ο ηλεκτρονικά ελεγχόμενος περιορισμός ρεύματος εκκίνησης προστατεύει το κύκλωμα. Ο γωνιακός λειαντήρας επιταχύνεται ομαλά και ομοιόμορφα
Σχεδίαση που εξασφαλίζει βέλτιστη προστασία από τη σκόνη
- Σχεδίαση με τοπικές ζώνες και εξαερισμό
- Διπλές στεγανοποιήσεις για το ένσφαιρο ρουλεμάν
Πιεστικός διακόπτης κλειδώματος ατράκτου
Για ευκολότερη αλλαγή δίσκων
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!