Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενο δισκοπρίονο χειρός AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
Στιβαρό και ισχυρό επαναφορτιζόμενο δισκοπρίονο χειρός M-CUBE για ξυλουργικές εφαρμογές
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Οι ενσωματωμένες λειτουργίες προστασίας από υπερφόρτωση και υπερθέρμανση προστατεύουν το ηλεκτρικό εργαλείο από την υπερβολική καταπόνηση
- Μεγάλη διάρκεια ζωής του μοτέρ: Αποδοτικό μοτέρ EC χαμηλών απαιτήσεων συντήρησης, χωρίς ψήκτρες, με αποθέματα ισχύος
- Οι σχάρες στα ανοίγματα αερισμού παρέχουν πρόσθετη προστασία από τα ρινίσματα
- Εγγυημένα ασφαλής λειτουργία, καθώς το ηλεκτρικό εργαλείο εκκινεί μόνο με ταυτόχρονο πάτημα του κουμπιού απασφάλισης και του διακόπτη αυτόματης ανάσχεσης
- Μεγάλο βάθος κοπής 68 mm, το οποίο επιτρέπει τη γενική χρήση του στο εργοτάξιο
- Συμβατό με ράγα-οδηγό
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!