Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Πολύ ισχυρό και εύχρηστο επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με επιλεγόμενη λειτουργία κρουστικού δράπανου και ροπή 140 Nm
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Γρήγορη προσαρμογή στην αντίστοιχη εφαρμογή, καθώς ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύκολη και γρήγορη εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας βιδώματος, απλής διάτρησης και κρουστικής διάτρησης
- Συνεχής παρακολούθηση του μοτέρ, καθώς σε περίπτωση υπερθέρμανσης, μπλοκαρίσματος ή υπερφόρτωσης, η ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας απενεργοποιεί πρώιμα το μοτέρ
- Αποδοτικό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, αποθέματα ισχύος και μεγάλη διάρκεια ζωής. Διατηρεί μια πιο σταθερή καμπύλη μεταβολής της ταχύτητας ακόμα και υπό φορτίο
- Η λυχνία LED στο μπλοκ της μπαταρίας εξασφαλίζει καλό φωτισμό της περιοχής εργασίας
- Ανθεκτική σχεδίαση για βαριά χρήση σε εργοτάξια
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και ελάχιστη φθορά
- Μεταλλικό τσοκ δράπανου Röhm 13 mm με συγκολλημένες σιαγόνες σύσφιγξης από καρβίδιο
- Ηλεκτρονικός διακόπτης σήματος
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!