Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ABH 18 LIGHT CLASSIC
Ισχυρό επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μικρών διαστάσεων με μοτέρ χωρίς ψήκτρες, για εργασίες διάτρησης μεσαίων-βαρέων απαιτήσεων και ελαφριές εργασίες κοπής με σκαρπέλο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μεγάλη διάρκεια ζωής του μοτέρ
Αποδοτικό μοτέρ χωρίς ψήκτρες, με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και μέση διάρκεια ζωής 10.000 ώρες
Εργονομική λαβή
Με ελαστική επικάλυψη για αυξημένη άνεση κατά τη χρήση
3 μοντέλα
Κρούση, διάτρηση, λάξευση και ρύθμιση γωνίας στο μοντέλο για λάξευση, ώστε να είναι κατάλληλο για διάφορες εφαρμογές
Ενσωματωμένο φως LED
Εύκολη εργασία ακόμα και σε σκοτεινούς χώρους
Ελατήριο μείωσης και απόσβεσης των κραδασμών
Μεγαλύτερη άνεση για τον χειριστή ακόμα και σε περίπτωση έντονων κραδασμών
Τσοκ ταχείας αποσύνδεσης
Η βάση SDS-plus αντικαθίσταται με το παρεχόμενο τσοκ ταχείας αποσύνδεσης γρήγορα, εύκολα και χωρίς να χρειάζεται κανένα εργαλείο
Χαμηλότερο βάρος
Μειώνει τον φόρτο εργασίας των τεχνιτών, διευκολύνει τη μεταφορά και είναι ασφαλέστερο κατά την εργασία με κατεύθυνση προς τα πάνω
Κουμπί αλλαγής κατεύθυνσης περιστροφής
Η λειτουργία αλλαγής κατεύθυνσης περιστροφής μπορεί να εφαρμοστεί σε ειδικές περιστάσεις, π.χ. κατά την αφαίρεση μπλοκαρισμένων τρυπανιών
·Μέγ. ενέργεια κρούσης: 2,1 J
·Βάρος του μηχανήματος χωρίς την επαναφορτιζόμενη μπαταρία: 2,4 kg
·Βάρος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας: 0,6 kg
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!