Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 12,0V / 2,0Ah CLASSIC
Συμπαγής, αξιόπιστος και ισχυρός Γρήγορες φορτίσεις μέσα σε 40 λεπτά*
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Συμβατότητα με τα τρέχοντα προϊόντα Classic που λειτουργούν με μπαταρίες 18V
Καλύτερη στην κατηγορία αναλογία μεγέθους x βάρος
Λιγότερη κόπωση για τον χειριστή κατά τη σύνδεση με το ασύρματο εργαλείο
Τεχνολογία ιόντων λιθίου
Μπαταρία υψηλής απόδοσης χωρίς φαινόμενο μνήμης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!