Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πνευματικό κρουστικό κατσαβίδι, DSS 3/4'' Premium P
Αξιόπιστο κατσαβίδι μικρού μεγέθους, υψηλής ποιότητας, με ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα και ενίσχυση από υαλοΐνες, με απόδοση άνω του μέσου όρου και βελτιωμένα χαρακτηριστικά εξοπλισμού. Συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος μπουλονιού: M32
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετική σχέση ισχύος-βάρους
Μέγ. ροπή αποκοχλίωσης έως 1.680 Nm με βάρος 3,18 kg
Αξιόπιστα μέγιστα επίπεδα ισχύος και μεγάλη διάρκεια ζωής
Διπλός κρουστικός μηχανισμός υψηλής ποιότητας και κύλινδρος με ισορροπημένο μοτέρ 6 πτερυγίων
Βέλτιστη και φιλική προς τον χρήστη ρύθμιση για οποιαδήποτε εφαρμογή, οποιαδήποτε στιγμή
Ρύθμιση ισχύος 4 βαθμίδων με εύκολη αντιστροφή με το ένα χέρι
Καλό κράτημα και βέλτιστος έλεγχος
Εργονομικά διαμορφωμένη μαλακή λαβή με ευαίσθητη σκανδάλη
- Τα κρουστικά κατσαβίδια δεν είναι ροπομετρικά κατσαβίδια. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με ροπομετρική συσκευή μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι.
- Όταν το κρουστικό κατσαβίδι χρησιμοποιείται τακτικά (π.χ. για τη συντήρηση ελαστικών), θα πρέπει να λιπαίνεται με μια ελάχιστη ποσότητα λαδιού μέσω του ανοίγματος εισαγωγής αέρα. Επιπλέον, θα πρέπει να προστίθενται περίπου 2 δόσεις γράσου κιβωτίων κάθε μήνα μέσω του μαστού λίπανσης.
- Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!