Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα DSS 1/2'' Premium COMPACT
Αερόκλειδο υψηλής ποιότητας, με ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα ενισχυμένο με υαλοΐνες, με απόδοση άνω του μέσου όρου και βολικές δυνατότητες εξοπλισμού
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εξαιρετική σχέση ισχύος-βάρους
- Ροπή απόσπασης έως 1100 Nm με βάρος μόλις 1,1 kg
- Αξιόπιστες τιμές μέγιστης απόδοσης και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Κρουστικός μηχανισμός υψηλής ποιότητας και κύλινδρος με μοναδικό μοτέρ 7 δίσκων
- Η ρύθμιση ισχύος 4 βαθμίδων με εύκολη αλλαγή φοράς περιστροφής με το ένα χέρι εξασφαλίζει βέλτιστη ρύθμιση με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη για την εκάστοτε εφαρμογή
- Εξαιρετικό κράτημα και βέλτιστος έλεγχος
- Ιδιαίτερα εργονομική λαβή με μαλακό υλικό και σκανδάλη μεγάλης ακρίβειας
- Συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος μπουλονιού: M14
- Τα κρουστικά κατσαβίδια δεν είναι ροπομετρικά κατσαβίδια. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με ροπομετρική συσκευή μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι.
- Όταν το κρουστικό κατσαβίδι χρησιμοποιείται τακτικά, θα πρέπει να προστίθεται καθημερινά μια ελάχιστη ποσότητα λαδιού μέσω του ανοίγματος εισαγωγής αέρα. Επιπλέον, θα πρέπει να προστίθενται περίπου 2 δόσεις γράσου κιβωτίων κάθε μήνα μέσω του μαστού λίπανσης.
- Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!