Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα, DSS 1/2'' Premium Power
Αξιόπιστο αερόκλειδο μικρού μεγέθους, υψηλής ποιότητας, με ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα και ενίσχυση από υαλοΐνες, με απόδοση άνω του μέσου όρου και βελτιωμένα χαρακτηριστικά εξοπλισμού
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εξαιρετική σχέση απόδοσης-βάρους
- Ροπή αποκοχλίωσης έως 1321 Nm με βάρος 1,98 kg
- Αξιόπιστες τιμές μέγιστης απόδοσης και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Κρουστικός μηχανισμός υψηλής ποιότητας με διπλή κρούση και ζυγισμένος κύλινδρος με μοτέρ 6 δίσκων
- Η ρύθμιση ισχύος 4 βαθμίδων με εύκολη αλλαγή φοράς περιστροφής με το ένα χέρι διασφαλίζει τη βέλτιστη, φιλική προς τον χρήστη ρύθμιση για την εκάστοτε σχετική εφαρμογή
- Καλός χειρισμός χάρη στην αντιολισθητική λαβή, βέλτιστος έλεγχος και χαμηλή στάθμη θορύβου
- Εργονομικά διαμορφωμένη μαλακή λαβή με ευαίσθητη σκανδάλη και ενσωματωμένο σιγαστήρα
- Συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος μπουλονιού: M16
- Τα κρουστικά κατσαβίδια δεν είναι ροπομετρικά κατσαβίδια. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με ροπομετρική συσκευή μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι.
- Όταν το κρουστικό κατσαβίδι χρησιμοποιείται τακτικά (π.χ. για τη συντήρηση ελαστικών), θα πρέπει να λιπαίνεται με μια ελάχιστη ποσότητα λαδιού μέσω του ανοίγματος εισαγωγής αέρα. Επιπλέον, θα πρέπει να προστίθενται περίπου 2 δόσεις γράσου κιβωτίων κάθε μήνα μέσω του μαστού λίπανσης.
- Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!