Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ABS20 COMBI CLASSIC
Εξαιρετικά ισχυρό, εύχρηστο κρουστικό δράπανο μπαταρίας με μεταλλικό τσοκ δράπανου 13 mm. Ηλεκτρική τροφοδοσία μέσω συστοιχίας μπαταριών 20 V (μέγ.) για μεγαλύτερη αυτονομία.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Αποδοτικό μοτέρ χωρίς ψήκτρες, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης
Για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και μεγαλύτερα διαστήματα συντήρησης του μοτέρ.
Η ρύθμιση ακριβείας επιτρέπει τη χρήση σε πολλές εφαρμογές βιδώματος.
Μηχανισμός μετάδοσης υψηλής ακρίβειας με 16 ρυθμίσεις και θέση για διάτρηση
Εξαιρετικός έλεγχος
Μεταβλητή ρύθμιση στροφών διάτρησης για υψηλή ταχύτητα (0-2.000 σ.α.λ.) και υψηλή ροπή (0-550 σ.α.λ.)
Ανάβει κατά την εργασία σε σκοτεινό χώρο.
Ενσωματωμένο φως LED
Μεγάλη διάρκεια ζωής και ελάχιστη φθορά.
Μεταλλικό τσοκ δράπανου 13 mm
Καλύτερος χειρισμός και μεγαλύτερη άνεση.
Εργονομική σχεδίαση με μαλακή λαβή
Εξαιρετική σχέση απόδοσης-βάρους
Βοηθά κατά την παρατεταμένη χρήση σε δύσκολες εργασίες διάτρησης.
Μεγαλύτερο κλιπ ζώνης
Για πιο ασφαλή στερέωση.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!