Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ EWS 20-230S-CLASSIC
Εξαιρετικά ισχυρός γωνιακός τροχός 2000 W με απόσβεση κραδασμών και περιστρεφόμενη λαβή κατά 180˚.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ομαλή εκκίνηση
Προστατεύει τον χρήστη και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος
Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού με μικρές διαστάσεις
Επιτρέπει τη χρήση του εργαλείου μέσα σε περιορισμένους χώρους και εξασφαλίζει μέγιστη ανθεκτικότητα
Γρήγορα ρυθμιζόμενο προστατευτικό κάλυμμα
Άνετη απασφάλιση του προφυλακτήρα του τροχού χωρίς εργαλεία για εξοικονόμηση χρόνου
Κουμπί κλειδώματος ατράκτου
Εγκατάσταση για ευκολότερη αλλαγή δίσκων λείανσης
Καλώδιο ρεύματος με επικάλυψη από καουτσούκ
Μέγιστη αντοχή ακόμα και σε αντίξοα περιβάλλοντα εργασίας
Ανοίγματα εισαγωγής αέρα στην πίσω πλευρά
Εμποδίζει το κλείσιμο των ανοιγμάτων εισαγωγής αέρα από το χέρι, οπότε βελτιώνεται η ψύξη του γωνιακού τροχού
- 5717 036 010 Προφυλακτήρας τροχού με σπείρωμα
- 5717 056 010 Προφυλακτήρας τροχού με ταχεία απασφάλιση
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!