Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Αντιολισθητική κολλητική ταινία προειδοποίησης κινδύνου
Αντιολισθητική κολλητική ταινία προειδοποίησης κινδύνου - 1
Αντιολισθητική κολλητική ταινία προειδοποίησης κινδύνου - 2
Αντιολισθητική κολλητική ταινία προειδοποίησης κινδύνου - 3
Αντιολισθητική κολλητική ταινία προειδοποίησης κινδύνου - 4
Αντιολισθητική κολλητική ταινία προειδοποίησης κινδύνου - 5

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Αντιολισθητική κολλητική ταινία προειδοποίησης κινδύνου

Αντιολισθητική ταινία προειδοποίησης κινδύνων με ονομαστική αντιολισθητικότητα κατηγορίας R13 για εφαρμογές μεσαίων απαιτήσεων. Είναι κατάλληλη για σήμανση επικίνδυνων περιοχών και περιοχών κυκλοφορίας σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς χώρους προστατευμένους από τις καιρικές συνθήκες.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Για ελαφριά έως μεσαία κυκλοφορία


  • Ανθεκτικές σε βαριά κυκλοφορία πεζών και ελαφρά κυκλοφορία φορτηγών παλετών.

  • Αντιολισθητικότητα κατηγορίας R13 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 16165.

  • Πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων ASR A1.3, DIN 4844 ή DIN EN ISO 7010.


Εύκολη εφαρμογή


  • Είναι αυτοκόλλητη, εφαρμόζεται εύκολα.

  • Η βάδιση πάνω της επιτρέπεται αμέσως μετά από την εφαρμογή.

  • Κόβεται με το χέρι.


Διάφορες εφαρμογές


  • Συμβάλλει στην πρόληψη ατυχημάτων λόγω γλιστρήματος και πτώσης.

  • Είναι κατάλληλη για εσωτερικούς και για εξωτερικούς χώρους προστατευμένους από τις καιρικές συνθήκες.

  • Ιδανικό προϊόν για την παραγωγή, την αποθήκευση και την επιμελητεία υλικών (χώροι παραγωγής, διαδρομές μεταφοράς, κλιμακοστάσια, ράμπες, πλατφόρμες, πλάκες βάδισης και ολισθηρές ζώνες σε μηχανήματα και οχήματα)

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υψηλές και σε χαμηλές θερμοκρασίες.


Λειαντικοί κόκκοι οξειδίου του αργιλίου σταθερά κολλημένοι σε υλικό βάσης από PVC με ακρυλική ρητίνη


  • Υψηλή αντοχή έναντι της φθοράς κατά την καθημερινή χρήση.

  • Αδιάβροχο προϊόν, ανθεκτικό στα χημικά και στα ορυκτέλαια.

  • Ισχυρό συγκολλητικό για μόνιμη συγκράτηση.


Συμβατότητα με μεγάλη γκάμα υποστρωμάτων


  • Προϊόν κατάλληλο για λείο τσιμεντοκονίαμα, επικαλύψεις από EP/PU/MMA και πλακίδια.
Ανακοίνωση
  • Κιτρινόμαυρη ταινία που υποδεικνύει μόνιμα σημεία κινδύνου και εμπόδια

  • Η περιστροφή και η εκτέλεση στροφών πάνω στην ταινία από βιομηχανικά ή άλλα βαριά οχήματα θα πρέπει να αποφεύγονται. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ταινία.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται σε δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Φροντίστε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και χρήσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής.


Τυχόν τεχνικές πληροφορίες ή συμβουλές από τη δωρεάν εξυπηρέτηση πρέπει να παρέχονται χωρίς ανάληψη καμίας ευθύνης, παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε σκόπιμα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.