Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι για εργασίες ξηρής δόμησης TBS 12-A
Πολύ πρακτικό κατσαβίδι 12 V για περιστασιακές εργασίες ξηρής δόμησης. Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής χωρητικότητας της μπαταρίας χάρη στο σύστημα PICK YOUR POWER.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ελαφρύ και πρακτικό για γρήγορη και ξεκούραστη εργασία
Πολύ μικρές διαστάσεις και εργονομική σχεδίαση
Ανθεκτικό και στιβαρό
- Ισχυρό μοτέρ EC: χωρίς ψήκτρες, ισχυρό, ανθεκτικό, αποδοτικό και χωρίς απαιτήσεις συντήρησης
- Φρένο μοτέρ για μεγάλη διάρκεια ζωής
Αποτελέσματα ακριβείας
χάρη στο ρυθμιζόμενο στοπ βάθους μεγάλης ακρίβειας
Φως LED
Η περιοχή εργασίας φωτίζεται πάντα επαρκώς.
Δεξιόστροφη/αριστερόστροφη λειτουργία
Με συστοιχίες μπαταριών ιόντων λιθίου
Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας σε κάθε φόρτιση της μπαταρίας. Η πρακτική ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας σάς ενημερώνει κάθε στιγμή για τα διαθέσιμα αποθέματα ενέργειας.
Συμβατό με όλα τα προϊόντα που τροφοδοτούνται από μπαταρίες 10,8 V και 12 V
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!