Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Στεγανοποιητικό σωλήνων και σπειρωμάτων, χαμηλής αντοχής, με PTFE
Για τη στεγανοποίηση όλων των συνδέσεων μεταλλικών σωλήνων/σπειρωμάτων και εξαρτημάτων με κωνικά/κυλινδρικά σπειρώματα, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7.1 έως διάμετρο R3''
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Άμεση στεγανοποιητική δράση, που επιτρέπει στις σφιγμένες συνδέσεις να δεχτούν αμέσως φορτίο έως περίπου 5 bar και, μετά από την τελική σκλήρυνση, έως την πίεση διάρρηξης των σωλήνων.
Χαμηλή αντοχή - εύκολη αφαίρεση
Υψηλή αντοχή σε μεγάλο αριθμό βάσεων, αερίων, διαλυτών, ελαίων και καυσίμων
Το υλικό στεγανοποίησης δεν σχηματίζει κλωστές
Εύκολη και ασφαλής συναρμολόγηση
Σε βολική φιάλη τύπου ακορντεόν με σύστημα διανεμητή
- Διευκολύνει την πρακτική χρήση με το ένα χέρι χάρη στο έξυπνο περιστροφικό ακροφύσιο
- Το αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενο σύστημα διανομής επιτρέπει τη ρύθμιση της ροής ανάλογα με την εφαρμογή και την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης και των δαπανών
- Εύκολη εκκένωση του προϊόντος που απομένει
Δεν περιέχει σιλικόνη, διαλύτες και λάδια
- Έγκριση DVGW (αρ. κατ. NG-5146BM0338), δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 751-1 (δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές εγκαταστάσεις παροχής αερίου στη Γερμανία σύμφωνα με το DVGW TRGI 2018.)
- Ελεγμένο κατά NSF σύμφωνα με το πρότυπο NSF/ANSI 61 για χρήση σε παροχές νερού και σε πόσιμο νερό με θερμοκρασίες έως +82 °C
- Λόγω της έντονα επιταχυντικής δράσης του χαλκού ή των κραμάτων χαλκού, το στεγανοποιητικό μπορεί να αρχίζει να σκληραίνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στεγανοποίησης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μικρο-ρωγμές, οι οποίες μπορεί στο μέλλον να προκαλέσουν διαρροές. Συνεπώς, συνιστούμε ανεπιφύλακτα την εκτέλεση προκαταρκτικών δοκιμών για την προστασία της εγκατάστασης επεξεργασίας, εάν το στεγανοποιητικό σωλήνων με PTFE χρησιμοποιηθεί σε συνδέσεις που περιέχουν χαλκό, ο οποίος θα έρχεται μακροπρόθεσμα σε επαφή με νερό θερμοκρασίας ≥ 40 °C. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να διαπιστώσει την καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκριμένη εφαρμογή και τη διαδικασία συγκόλλησης.
- Τα ακόλουθα πλαστικά υλικά μπορεί να επηρεαστούν σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης στο υγρό προϊόν: ABS, σελιλόιντ, διογκούμενο πολυστυρόλιο, πολυκαρβονικό υλικό (Macrolon), PMMA (Πλεξιγκλάς), πολυσουλφόνη, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, βουλκανισμένη ίνα και βαμμένες επιφάνειες.
- Το προϊόν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές εγκαταστάσεις παροχής αερίου στη Γερμανία σύμφωνα με το DVGW TRGI 2008.
| Αντοχή σε χημικά: (Δοκιμή βάσει του γερμανικού προτύπου DIN 54452) | |
| 500 ώρες σε: | Σχετ. αντοχή σε % |
| Νερό/γλυκόλη | 100 |
| Λάδι κινητήρων, MIL-L-46 152 στους 125 °C | 100 |
| Βενζίνη στους 22 °C, με μόλυβδο | 95 |
| Βενζίνη στους 22 °C, αμόλυβδη | 95 |
| Τριχλωροαιθάνιο στους 22 °C | 50 |
| Ονομασία | Αέριο | Νερό έως +40 °C | Νερό από +40 °C έως +65 °C | Νερό πάνω από +65 °C |
| Χαλκός | ⎷ | ⎷ | βλ. σημειώσεις | βλ. σημειώσεις |
| Ορείχαλκος | ⎷ | ⎷ | βλ. σημειώσεις | βλ. σημειώσεις |
| Απλός χάλυβας* | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
| *επίσης σωλήνες επιψευδαργυρωμένοι με εμβάπτιση εν θερμώ, με σπείρωμα ⎷ = κατάλληλο | ||||
- Έγκριση DVGW (αρ. κατ. NG-5146BM0338), δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 751-1 (δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές εγκαταστάσεις παροχής αερίου στη Γερμανία σύμφωνα με το DVGW TRGI 2018.)
- Ελεγμένο κατά NSF σύμφωνα με το πρότυπο NSF/ANSI 61 για χρήση σε παροχές νερού και σε πόσιμο νερό με θερμοκρασίες έως +82 °C
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Στεγανοποιεί συνδέσεις μεταλλικών σωλήνων σε συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 7.1 (κωνικά/κυλινδρικά σπειρώματα) έως R3". Κατάλληλο επίσης για κυλινδρικά-κυλινδρικά σπειρώματα, εάν η σύσφιγξή τους γίνει με ροπή ≥ 5 Nm ή εάν η πήξη γίνει σε κατακόρυφη θέση.
Αυτό το υγρό πλαστικό υλικό πήζει όταν έρχεται σε επαφή με μέταλλα, απουσία οξυγόνου. Οι επιφάνειες επαφής πρέπει να είναι στεγνές, χωρίς σκόνη και λιπαρές ουσίες. Υγράνετε επαρκώς τις συγκολλητικές επιφάνειες και φέρτε τις αμέσως σε επαφή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!