Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γωνιακό κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα DWSS 1/2 ίντσας COMPACT
Ευέλικτο κρουστικό κατσαβίδι με στιβαρό αλουμινένιο περίβλημα, υψηλή απόδοση και βολικά χαρακτηριστικά
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εξαιρετική σχέση ισχύος-βάρους
- Ροπή απόσπασης έως 850 Nm το ανώτερο με βάρος μόλις 1,4 kg
- Αξιόπιστες τιμές μέγιστης απόδοσης και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Μηχανισμός κρούσης υψηλής ποιότητας
- Η ρύθμιση ισχύος 3 βαθμίδων για αριστερόστροφη και δεξιόστροφη λειτουργία με εύκολη αλλαγή φοράς περιστροφής με το ένα χέρι εξασφαλίζει πάντα βέλτιστη ρύθμιση με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη για την εκάστοτε εφαρμογή
- Εξαιρετικό κράτημα και βέλτιστος έλεγχος
- Εργονομική λαβή με τμήματα από μαλακό υλικό και σκανδάλη ακρίβειας
- Η λαβή ρυθμίζεται χωρίς εργαλεία και κλειδώνει σε διάφορες θέσεις με βήμα 45°
- Ελεύθερα επιλεγόμενη κατεύθυνση ροής του αέρα εξαγωγής - ο αέρας εξαγωγής που περιέχει λάδι μπορεί πάντα να μεταφέρεται μακριά από τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας
- Συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος μπουλονιού: M14
- Τα αερόκλειδα δεν είναι δυναμομετρικά όργανα. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με τη χρήση ροπομετρικής συσκευής μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι.
- Όταν το κρουστικό κατσαβίδι χρησιμοποιείται τακτικά, θα πρέπει να προστίθεται λίγο λάδι καθημερινά μέσω του ανοίγματος εισαγωγής αέρα.
- Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!