Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ξηρής δόμησης ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Εξαιρετικά ελαφρύ και συμπαγές επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι για γυψοσανίδες με αυτόματο τρόπο λειτουργίας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εάν ο διακόπτης κλειδωθεί στη λειτουργία AUTOMODE, το μοτέρ ενεργοποιείται μόνο με την πίεση επαφής της βίδας, επιτρέποντας την άνετη, αθόρυβη και ενεργειακά αποδοτική εργασία
- Η θήκη για μύτες γρήγορης αλλαγής επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση των μυτών, ειδικά κατά την εργασία με την προαιρετική διάταξη προσάρτησης
- Το στοπ βάθους επιτρέπει εύκολη ρύθμιση του μήκους σύμπλεξης του σπειρώματος για καθαρά αποτελέσματα εργασίας
- Συνεχής παρακολούθηση του μοτέρ μέσω της ηλεκτρονικής λειτουργίας προστασίας του μοτέρ, η οποία απενεργοποιεί εκ των προτέρων το μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης και υπερθέρμανσης
- Μεγάλη διάρκεια ζωής του μοτέρ EC χάρη στο αποδοτικό μοτέρ με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, χωρίς ψήκτρες, με αποθέματα ισχύος, το οποίο διατηρεί μια πιο σταθερή καμπύλη μεταβολής ταχύτητας, ακόμα και υπό φορτίο
- Η λυχνία LED στο μπλοκ της μπαταρίας παρέχει καλό φωτισμό της περιοχής εργασίας
- Οι εξαιρετικά μικρές διαστάσεις και η εργονομική και ελαφριά σχεδίαση εξασφαλίζουν άνετη, ξεκούραστη εργασία
✔ Σύστημα μπαταριών WÜRTH M-CUBE
✘ Σύστημα μπαταριών CV
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!