Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα υγρού και στεγνού καθαρισμού ANTS 18-36 L M-CUBE
Ευέλικτη επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα υγρού και στεγνού καθαρισμού με μικρές διαστάσεις για γενική χρήση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Πιστοποίηση κατηγορίας σκόνης L για εγγυημένη απόδοση συλλογής σκόνης 99% σύμφωνα με το πρότυπο EN 60335-2-69
- Τα αξεσουάρ αποθηκεύονται πάνω στη συσκευή και είναι πάντα προσβάσιμα χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα αποθήκευσης ακροφυσίων και χιτωνίων με ταχυσυνδέσμους, αλλά και τον ευέλικτο χώρο αποθήκευσης του εύκαμπτου σωλήνα
- Ιδανικό προϊόν για χρήση σε εργοτάξια χάρη στο ανθεκτικό δοχείο συλλογής με προφυλακτήρα και στιβαρούς τροχίσκους κύλισης, τον ημιαυτόματο καθαρισμό του φίλτρου για σταθερή απόδοση αναρρόφησης και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου
- Αντιστατική επεξεργασία μέσω του αντιστατικού εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης μήκους 3 m για αποβολή των στατικών φορτίων
- Υψηλή απόδοση αναρρόφησης, ειδικά σε μέρη όπου δεν υπάρχει σύνδεση παροχής ρεύματος
- Χρόνος λειτουργίας 40 λεπτών στη λειτουργία ECO με δύο συστοιχίες μπαταριών 5 Ah
- Μικρές διαστάσεις και χαμηλό βάρος για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου, ιδανικό προϊόν για φορητή χρήση
- Συμβατότητα με τη σειρά αξεσουάρ ISS
Κατά τον ξηρό καθαρισμό, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται σακούλα σκόνης και πτυχωτό φίλτρο.
Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα χωρίς σύστημα φίλτρου, διότι σε διαφορετική περίπτωση το μοτέρ υποπίεσης μπορεί να υποστεί ζημιά, με αποτέλεσμα κίνδυνο για την υγεία από αυξημένες εκπομπές λεπτόκοκκης σκόνης.
Κατά τον υγρό καθαρισμό, πρέπει χρησιμοποιείται πτυχωτό φίλτρο PES.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!